Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51080.240.0001 Hex Nut Stainless Steel M24 X 3Mm, 5PK | AB7EWN 22UK67

APPROVED VENDOR M51080.240.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M24 X 3 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7EWN Model: M51080.240.0001Ref. cruce: 22UK67 / 42GT26
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
€17.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime19mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.491
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.240.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M24 X 3 mm, 5 buc.
€17.34 /ambalaj