Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51390.060.0001 Șaibă de blocare despicată Hi Collar Oțel inoxidabil M6, 50PK | AB7EQB 22UJ40

APPROVED VENDOR M51390.060.0001 Șaibă de blocare despicată cu guler înalt din oțel inoxidabil M6, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7EQB Model: M51390.060.0001Crucea Ref: 22UJ40
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
€4.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
În interiorul Dia.6.1mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.9.9mm
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime1.6mm
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0297
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51390.060.0001 Șaibă de blocare despicată cu guler înalt din oțel inoxidabil M6, 50 buc.
€4.33 /ambalaj