Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51456.040.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil M4, 50PK | AB7EUQ 22UK23

APPROVED VENDOR M51456.040.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil M4, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EUQ Model: M51456.040.0001Crucea Ref: 22UK23
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
€2.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
În interiorul Dia.4.3mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.8mm
Grosime0.5 mm
TipDinte extern, perimetru deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51456.040.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil M4, 50 buc.
€2.32 /ambalaj