Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51456.080.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil M8, 50PK | AB7KCJ 23NJ39

APPROVED VENDOR M51456.080.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil M8, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7KCJ Model: M51456.080.0001Crucea Ref: 23NJ39
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
€6.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
În interiorul Dia.8.4mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.15mm
Grosime0.8 mm
TipPerimetru exterior dințat, deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0279
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51456.080.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil M8, 50 buc.
€6.96 /ambalaj