Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT M51530.050.0001 Saibă plată lată din oțel inoxidabil Se potrivește M5, 50PK | AB8QRX 26WC44

APPROVED VENDOR M51530.050.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil Se potrivește M5, 50PK

În stoc
Articol: AB8QRX Model: M51530.050.0001Ref. cruce: 26WC44 / 42GU18
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
€3.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
În interiorul Dia.5.3mm
MaterialOțel inoxidabil A2
În afara Dia.15mm
Grosime1.2mm
TipLarg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0643
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.050.0001 Șaibă plată lată din oțel inoxidabil Se potrivește M5, 50PK
€3.40 /ambalaj