Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51940.080.0001 Șurub cu ochi cu umăr M8 x 1.25mm | AC6QQQ 35Z478

APPROVED VENDOR M51940.080.0001 Șurub cu ochi cu umăr M8 x 1.25 mm

În stoc
Element: AC6QQQ Model: M51940.080.0001Crucea Ref: 35Z478
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
€8.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.20mm
Ochi în afara Dia.36mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală49mm
Diametrul tijei.8mm
Lungime coadă13mm
Umăr Dia.20mm
Lungimea umărului6mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului13mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru308 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.03
Lungimea navei (cm)9.98
Lățimea navei (cm)8.28
Codul HS7318152091
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51940.080.0001 Șurub cu ochi cu umăr M8 x 1.25 mm
€8.49 /unitate