Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55000.080.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 80 mm, 50 buc | AB8DKD 25DC34

APPROVED VENDOR M55000.080.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 80 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8DKD Model: M55000.080.0080Ref încrucișat: 25DC34 / 42GU64
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
€105.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap80mm
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului22mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7361
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.080.0080 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 80 mm, 50 buc.
€105.37 /ambalaj