Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M30, 3.50, 120mm | AB8TVR 29DJ99

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M30, 3.50, 120 mm

În stoc
Articol: AB8TVR Model: M55000.300.0120Ref. cruce: 29DJ99 / 42GV38
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
€94.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
DiametruM30
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului18.7mm
Tip capHex
Șef Lățime46mm
Lungime sub cap120mm
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului66mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului66mm
Dimensiune de filet3.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.864
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318152061
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.300.0120 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M30, 3.50, 120 mm
€94.00 /unitate