Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55010.060.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 10mm Length, 50PK | AE7YEJ 6BB23

APPROVED VENDOR M55010.060.0010 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 10 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7YEJ Model: M55010.060.0010Ref încrucișat: 6BB23 / 42GV71
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
€14.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap10mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Lungimea firului10mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0010 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6 x 1, lungime 10 mm, 50 buc.
€14.07 /ambalaj