Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55010.080.0030 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 30 mm, 50 buc | AB7BRK 22TP33

APPROVED VENDOR M55010.080.0030 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 30 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7BRK Model: M55010.080.0030Ref. cruce: 22TP33 / 42GV89
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
€34.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap30mm
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului30mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7438
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.080.0030 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M8 x 1.25, lungime 30 mm, 50 buc.
€34.52 /ambalaj