Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.040.0006 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X6, 50UC | AB7DTZ 22UD44

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X6, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7DTZ Model: M55050.040.0006Ref încrucișat: 22UD44 / 42GW94
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
€9.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap6mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M4 x 0.70X6, 50 buc.
€9.35 /ambalaj