BUSSMANN Bloc de distribuție a energiei


Filtru
Adâncime: 2.93 " , Lungime: 5.5 " , Voltaj: 600 VAC / DC
StilModelMax. AmperiNumăr de poliConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț (ex. TVA)
A
16541-2
38022114-6 AWG5.79 "€774.27
A
16541-1
38012114-6 AWG3.1 "€541.73
A
16541-3
38032114-6 AWG8.48 "€985.38
B
16591-1
400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€222.15
C
16591-2
400223 / 8-16 x 1-7 / 8 Stud5.79 "€357.12
D
16530-3
76031214-4 AWG8.48 "€397.87
D
16530-1
76011214-4 AWG3.1 "€233.06
A
16582-1
760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€209.76
D
16528-1
840186 la 3/0 AWG3.1 "€283.59
D
16528-2
84028(4) 6 până la 3/0 AWG, (4) 14 până la 4 AWG5.79 "€311.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?