Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 16530-3 Bloc de distribuție a energiei | AA9RMP 1EW52

BUSSMANN 16530-3 Bloc de distribuție a energiei

În stoc
Element: AA9RMP Model: 16530-3Crucea Ref: 1EW52
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
€397.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Adâncime2.93 "
Lungime5.5 "
Max. Amperi760
Număr de poli3
Conexiune secundară / Pol12
Gama de cabluri secundare (AWG)14-4 AWG
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime8.48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiNumăr de poliConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
BUSSMANN 16528-1 Bloc de distribuție a energiei | AA9QYW 1ER33 16528-1840186 la 3/0 AWG3.1 "€283.59
Bloc de distribuție a energiei BUSSMANN 16530-1, curent nominal de scurtcircuit de 200 kA | AA9QYZ 1ER52 16530-176011214-4 AWG3.1 "€233.06
BUSSMANN 16541-1 Bloc de distribuție a energiei | AA9QZA 1ER54 16541-138012114-6 AWG3.1 "€541.73
BUSSMANN 16582-1 Bloc terminal de alimentare cu stud, 600 V, certificat CSA, listat UL | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€209.77
BUSSMANN 16591-1 Bloc de distribuție a energiei | AA9QZC 1ER59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€222.14
BUSSMANN 16528-2 Bloc de distribuție a energiei | AA9RMN 1EW47 16528-284028(4) 6 până la 3/0 AWG, (4) 14 până la 4 AWG5.79 "€311.82
BUSSMANN 16541-2 Bloc de distribuție a energiei | AA9RMQ 1EW55 16541-238022114-6 AWG5.79 "€774.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 16530-3 Bloc de distribuție a energiei
€397.87 /unitate