Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.120.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M12 x 1.75X35, 25PK | AB7DWL 22UE02

APPROVED VENDOR M55050.120.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M12 x 1.75X35, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7DWL Model: M55050.120.0035Ref încrucișat: 22UE02 / 42GX62

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€53.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap35mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0665
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0035 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M12 x 1.75X35, 25 buc.
€53.93 /ambalaj