Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Socket Cap Screw Standard Ss M12 x 1.75X120, 10PK | AB8NXP 26LG90

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Șurub cu cap cu capsă standard inox M12 x 1.75X120, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8NXP Model: M55050.120.0120Crucea Ref: 26LG90
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
€64.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap120mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Șurub cu cap cu capsă standard inox M12 x 1.75X120, 10 buc.
€64.02 /ambalaj