Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55060.080.0030 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M8 x 1.25 X 30, 50UC | AB8NUB 26LG09

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M8 x 1.25 X 30, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8NUB Model: M55060.080.0030Ref. cruce: 26LG09 / 42GY07
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
€41.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.17.92mm
Inaltimea capului4.96mm
Tip capPlat
Lungime sub cap30mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.080.0030 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M8 x 1.25 X 30, 50 buc.
€41.81 /ambalaj