Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55070.270.1000 Tijă filetată din oțel inoxidabil M27 x 3 mm x 3 picioare | AB8FDZ 25DM88

APPROVED VENDOR M55070.270.1000 Tijă filetată din oțel inoxidabil M27 x 3 mm x 3 picioare

În stoc
Articol: AB8FDZ Model: M55070.270.1000Crucea Ref: 25DM88
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
€235.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăA4
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A4
Lungime totală3ft
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM27 X 3
Tip filetmetric
Rezistența la randament450 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.85
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.270.1000 Tijă filetată din oțel inoxidabil M27 x 3 mm x 3 picioare
€235.96 /unitate