Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8R10 Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 100 microni, oțel cositorit | AB2EUV 1LPA3

PARKER Cartuș filtru bobinat 8R10, lungime de 10 inchi, rating de 100 microni, oțel cositorit

În stoc
Element: AB2EUV Model: 8R10Crucea Ref: 1LPA3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€113.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru pentru rănire
Tipul nucleuluiOțel conservat
Material de filtrareBumbac FDA Grade
Filtru de mass-mediaMiez din oțel din bumbac și staniu
Rata de curgere5 GPM pe 10 inch
Înălţime10 "
În interiorul Dia.1"
Lungime10 "
Max. Temp.250 grade F
Microni100 Micron
În afara Dia.2-7/16 "
Material sigiliuFără garnitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMicroniFiltru de mass-mediaRata de curgereÎn afara Dia.ÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPkg. Cant.Preț
PARKER T8R20A Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, polipropilenă | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€182.04
PARKER 8R30 Cartuș filtru bobinat, 30 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "30 "Cartuș filtru pentru rănire30 "-6€242.15
PARKER 10R20 Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Miez din oțel din bumbac și staniuGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€167.56
PARKER 8R20 Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€176.36
PARKER 10R20A Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Miez din bumbac și polipropilenăGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€190.03
PARKER M23R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 5 microni, polipropilenă | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "35 psi6€98.45
PARKER M19R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 10 microni, polipropilenă | AB2EVJ 1LPF3 M19R10A10 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "35 psi6€98.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cartuș filtru bobinat 8R10, lungime de 10 inchi, rating de 100 microni, oțel cositorit
€113.74 /ambalaj