Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Hex Nut Full M3 X 0.50, 50PK | AE7ZRM 6CA29

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Piuliță hexagonală plină M3 X 0.50, 50PK

În stoc
Articol: AE7ZRM Model: M55080.030.0001Ref încrucișat: 6CA29 / 42GY19
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
€1.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime2.4mm
MaterialOțel inoxidabil A4 (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Piuliță hexagonală plină M3 X 0.50, 50PK
€1.84 /ambalaj