Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55080.180.0001 Hex Nut Stainless Steel M18 X 2.5 Mm, 10PK | AB7EXA 22UK78

APPROVED VENDOR M55080.180.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M18 X 2.5 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AB7EXA Model: M55080.180.0001Ref. cruce: 22UK78 / 42GY28
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
€36.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime15mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.180.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M18 X 2.5 mm, 10 buc.
€36.22 /ambalaj