Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55080.200.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M20 X 2.5Mm, 5PK | AB7EXB 22UK79

APPROVED VENDOR M55080.200.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M20 X 2.5 mm, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EXB Model: M55080.200.0001Ref. cruce: 22UK79 / 42GY29
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
€16.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime16mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2826
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.200.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M20 X 2.5 mm, 5 buc.
€16.83 /ambalaj