Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55080.240.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M24 X 3Mm, 5PK | AB7EXC 22UK80

APPROVED VENDOR M55080.240.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M24 X 3 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7EXC Model: M55080.240.0001Ref. cruce: 22UK80 / 42GY30
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
€41.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM24 X 3
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime19mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.491
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.240.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil M24 X 3 mm, 5 buc.
€41.91 /ambalaj