Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55530.050.0001 Flat Washer Stainless St Fits M5, 50PK | AB8EXK 25DL35

APPROVED VENDOR M55530.050.0001 Mașină de spălat plată Stainless St Se potrivește M5, 50PK

În stoc
Element: AB8EXK Model: M55530.050.0001Ref încrucișat: 25DL35 / 42GY78
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
€5.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
În interiorul Dia.5.3mm
MaterialOțel inoxidabil A4
În afara Dia.15mm
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1.2mm
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55530.050.0001 Mașină de spălat plată Stainless St Se potrivește M5, 50PK
€5.51 /ambalaj