Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55730.030.0001 Locknut Nylon Insert M3 X 0.50, 50PK | AE8AAZ 6CB80

APPROVED VENDOR M55730.030.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M3 X 0.50, 50PK

În stoc
Articol: AE8AAZ Model: M55730.030.0001Ref. cruce: 6CB80 / 42GY85
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
€6.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime4mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
tempPână la 250 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0234
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.030.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M3 X 0.50, 50PK
€6.95 /ambalaj