Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M67552.020.0004 Filet laminare M2 X 0.91 X 4Mm L, 25BUC | AB2YMZ 1PU73

APPROVED VENDOR M67552.020.0004 Filet rulant M2 X 0.91 X 4Mm L, 25PK

În stoc
Element: AB2YMZ Model: M67552.020.0004Crucea Ref: 1PU73
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
€34.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub
Tipul de unitateStea
Dimensiunea șoferuluiT5
finalizareaZinc, cromat clar trivalent
Cap Dia.0.1220 - 0.1378 "
Inaltimea capului0.0472 - 0.0551 "
Tip capTigaie
Lungime4"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM2 X 0.91
TipTri-rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M67552.020.0004 Filet rulant M2 X 0.91 X 4Mm L, 25PK
€34.98 /ambalaj