Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M69135.050.0130 Piuliță cu nit Zinc moletat M5 X 0.8 X 0.49, 100BUC | AE4WYU 5NNL6

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Piuliță cu nituri din zinc moletat M5 X 0.8 X 0.49, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4WYU Model: M69135.050.0130Crucea Ref: 5NNL6
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
€28.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.290 "
Dimensiunea burghiului19 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.413 "
Grip Range0.019 - 0.130 "
Cap Dia.0.413 "
Inaltimea capului0.034 "
Mărimea găurii0.290 "
Lungime0.47 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.238
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Piuliță cu nituri din zinc moletat M5 X 0.8 X 0.49, 100 buc.
€28.08 /ambalaj