Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor frână DAYTON 4Z447 | AE2QWJ

DAYTON 4Z447 Motor frână

În stoc
Articol: AE2QWJ Model: 4Z447
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
€798.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Ambiant (C)40
Volți bobină115 / 230 VAC
Diametru5 11 / 16 "
TaxăContinuu
Hz60
Lungime4 3 / 8 "
Tipul maneteiManual
Max. CP @ 1725 RPM1/3
Max. CP @ 3450 RPM3/4
Lungimea cablului de alimentare (in.)18
Factor de serviciu1.0
Cuplu static1-1 / 2 Ft.-Lb.
TipDisc magnetic
Tensiune @ 60 Hz115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăDiametruHzLungimeCadru NEMA/IECTipTensiune @ 60 HzPkg. Cant.Preț
Frână DAYTON 3M366, disc magnetic C-Față, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, rezistent la picurare | AD2AVB 3M366115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Disc magnetic pentru față115 / 208-2301€936.53
Motor frana DAYTON 5X400 | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Disc magnetic1151€221.78
DAYTON 6K233 Motor de frână 3 picioare lb | AE9JFQ 6K233115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC-50/60-56CC- Disc magnetic pentru față115 / 208-2301€1,080.84
DAYTON MH2MPT203G Frana | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€63.28
DAYTON MHGX4EC69GGS Frana | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€485.02
DAYTON MHGXEC69GGS Frana | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€410.57
DAYTON 133-020-1000 Frana | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€222.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4Z447 Motor frână
€798.38 /unitate