DAYTON 6K233 Motor de frână 3 picioare lb | AE9JFQ

DAYTON 6K233 Motor frână 3 picioare lb

În stoc
Articol: AE9JFQ Model: 6K233

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,080.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Ambiant (C)40
Volți bobină115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC
ConverteșteNEMA C-Face Motor la un motor de frână, NEMA C-Face Gear Reductor la un motor de frână
ÎmprejmuireRezistent la picurare
finalizareaVopsea epoxidică
Hz50/60
Tipul maneteiManual
Max. CP @ 1725 RPM1
Max. CP @ 3450 RPM2
RPM max3450
Se montează peMotorul frontal NEMA C sau între motor și reductor
Cadru NEMA/IEC56C
FazăSingur
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplu static3 Ft.-Lb.
TipC- Disc magnetic pentru față
Tensiune @ 50 Hz110 / 208-220
Tensiune @ 60 Hz115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.265
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăDiametruHzLungimeCadru NEMA/IECTipTensiune @ 60 HzPkg. Cant.Preț
Frână DAYTON 3M366, disc magnetic C-Față, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, rezistent la picurare | AD2AVB 3M366115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Disc magnetic pentru față115 / 208-2301€936.53
Motor frână DAYTON 4Z447 | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Disc magnetic115/2301€798.38
Motor frana DAYTON 5X400 | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Disc magnetic1151€221.78
DAYTON MH2MPT203G Frana | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€63.28
DAYTON MHGX4EC69GGS Frana | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€485.02
DAYTON MHGXEC69GGS Frana | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€410.57
DAYTON 133-020-1000 Frana | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€222.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K233 Motor frână 3 picioare lb
€1,080.84 /unitate