Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Dimensiunea carcasei: 243 x 300 x 127 mm , Înălțimea carcasei: 127 mm , Lungimea carcasei: 300 mm , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 233 x 193 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 193 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 233 mm
Cântare de banc seria FFN-M
Cântarele de banc din seria Kern & Sohn FFN-M sunt dispozitive de cântărire utilizate pentru a măsura greutatea sau masa obiectelor plasate pe platforma sau suprafața lor de cântărire. Sunt benefice în industria alimentară, farmaceutică și chimică, precum și în laboratoare și depozite în care sunt necesare măsurători exacte și precise a greutății. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil și un rating IP65 pentru o protecție completă împotriva prafului, uleiului și a altor materiale non-corozive. Au mânere amânate în partea de jos pentru un transport ușor. Aceste unități pot fi cuplate tare tare pentru cântărirea articolelor vrac.