Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 25K10IPM, 25 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JPC

KERN AND SOHN Cantar de banc FFN 25K10IPM, 25 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JPC Model: FFN 25K10IPM

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€494.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.01Kg
Lățimea carcasei243mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei243 x 300 x 127 mm
Înălțimea carcasei127 mm
Lungimea carcasei300 mm
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-0.01 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.2Kg
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune10g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară233 x 193 mm
reproductibilitatea0.01Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, Kg
Capacitate de cântărire25kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire193 mm
Lățimea suprafeței de cântărire233 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6
Înălțimea navei (cm)20.6
Lungimea navei (cm)40.3
Lățimea navei (cm)38
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaMax. Umiditatea mediului ambiantGreutate minimăPreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 15K5IPM, 15 kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JNZ FFN 15K5IPM0.005Kg+/-0.005 kg95%0.1Kg€494.81
Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 1K-4NM, 1.5 kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JPB FFN 1K-4NM0.0005Kg+/-0.0005 kg95%0.01Kg€494.81
Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 3K1IPM, 3 kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JPF FFN 3K1IPM0.001Kg+/-0.001 kg80%0.02Kg€494.81
Cantar de banc KERN AND SOHN FFN 6K2IPM, 6 kg max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8JPH FFN 6K2IPM0.002Kg+/-0.002 kg95%0.04Kg€494.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FFN 25K10IPM, 25 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate
€494.81 /unitate