Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor frana DAYTON 5X400 | AE7DHW

DAYTON Motor frana 5X400

În stoc
Articol: AE7DHW Model: 5X400
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
€221.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Ambiant (C)40
Volți bobină115 VAC
Diametru4 1 / 16 "
TaxăContinuu
FuncţieOferiți o acțiune de oprire și menținere de 3/4 Ft-Lb pe motorul cu angrenaj 1/14 până la 1/4 CP, cu divizor de fază și PSC
Hz60
Lungime3.031 "
Max. CP @ 1725 RPM1/6
Max. CP @ 3450 RPM1/2
Se montează peExtinderea arborelui motoreductoarelor folosind butucul de frână și șuruburile de montare
Lungimea cablului de alimentare (in.)15
Cuplu static3/8 și 3/4 Ft.-Lb.
TipDisc magnetic
Tensiune @ 60 Hz115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăDiametruHzLungimeCadru NEMA/IECTipTensiune @ 60 HzPkg. Cant.Preț
Frână DAYTON 3M366, disc magnetic C-Față, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, rezistent la picurare | AD2AVB 3M366115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Disc magnetic pentru față115 / 208-2301€936.53
Motor frână DAYTON 4Z447 | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Disc magnetic115/2301€798.38
DAYTON 6K233 Motor de frână 3 picioare lb | AE9JFQ 6K233115 / 208-230 VCA Sau 110 / 208-220 VAC-50/60-56CC- Disc magnetic pentru față115 / 208-2301€1,080.84
DAYTON MH2MPT203G Frana | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€63.28
DAYTON MHGX4EC69GGS Frana | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€485.02
DAYTON MHGXEC69GGS Frana | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€410.57
DAYTON 133-020-1000 Frana | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€222.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor frana 5X400
€221.78 /unitate