Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M69315.060.0165 Piuliță cu nituri moletate M6 X 1 X 0.610, 50UC | AE4XAD 5NNR8

APPROVED VENDOR M69315.060.0165 Piuliță cu nituri moletate M6 X 1 X 0.610, 50PK

În stoc
Articol: AE4XAD Model: M69315.060.0165Crucea Ref: 5NNR8
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
€55.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.390 "
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.500 "
Grip Range0.027 - 0.165 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.04 "
Mărimea găurii0.390 "
Lungime0.57 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616109030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M69315.060.0165 Piuliță cu nituri moletate M6 X 1 X 0.610, 50PK
€55.56 /ambalaj