Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MDP14-8 Dowel Pin Stainless Steel 2.5 Diameter X 20Mm L, 10PK | AE3MYC 5EDF8

APPROVED VENDOR MDP14-8 Diblur din oțel inoxidabil 2.5 diametru X 20 mm L, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3MYC Model: MDP14-8Crucea Ref: 5EDF8
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
€51.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru2.502 la 2.509mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+ 0.5 / -0.0 mm
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominalM2.5
Lungime totală20mm
Rockwell HardnessRc 36-42
TipApăsați Fit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MDP14-8 Diblur din oțel inoxidabil 2.5 diametru X 20 mm L, 10 buc.
€51.55 /ambalaj