Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MPB1146S Socket Cap Screw Standard 1/4-20 X 2-1/4, 5PK | AB9WKK 2FUL5

APPROVED VENDOR MPB1146S șurub cu cap cu mufa standard 1/4-20 X 2-1/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB9WKK Model: MPB1146SCrucea Ref: 2FUL5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€29.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaChrome
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Reumpleri2FUA1
Rockwell HardnessC39 până la C45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB1146S șurub cu cap cu mufa standard 1/4-20 X 2-1/4, 5 buc.
€29.44 /ambalaj