Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT MPB3321S Șurub cu cap cu mufa Standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK | AB9WJT 2FUH1

APPROVED VENDOR MPB3321S șurub cu cap cu mufa standard 5/16-18 X 1-3/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB9WJT Model: MPB3321SCrucea Ref: 2FUH1
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
€26.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaChrome
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Reumpleri2FUA1
Rockwell HardnessC39 până la C45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3321S șurub cu cap cu mufa standard 5/16-18 X 1-3/4, 5 buc.
€26.44 /ambalaj