Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT MPB760 Carucior cu șuruburi Ch 7/16-14 X 1 3/4, 5PK | AD7WLL 4GVD5

APPROVED VENDOR MPB760 Carucior șurub canal 7/16-14 X 1 3/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AD7WLL Model: MPB760Crucea Ref: 4GVD5
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
€32.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului29 / 64 "
finalizareaChrome
Calitate5
Cap Dia.0.907 "
Inaltimea capului0.219 "
Tip capRundă
Lungime1.75 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.219 "
Lățimea pătrată0.431 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet7 / 16-14
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPB760 Carucior șurub canal 7/16-14 X 1 3/4, 5 buc.
€32.83 /ambalaj