Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MPPII0-400250-100P Tavă cu șurub pentru mașină 4-40 X 1/4 Lungime, 100PK | AB2ZDA 1PXP7

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Tavă cu șuruburi pentru mașină 4-40 X 1/4" Lungime, 100PK

În stoc
Element: AB2ZDA Model: MPPII0-400250-100PRef încrucișat: 1PXP7
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
€13.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 4 "
MaterialOţel
Dimensiune de filet4-40
Material de spălatC1050-C1065 oțel
Șaibă OD0.268 "
Grosimea saibei0.018 "
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Tavă cu șuruburi pentru mașină 4-40 X 1/4" Lungime, 100PK
€13.36 /ambalaj