Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MS16555-621 Dowel Pin Stainless Steel 3/32 D X 5/8 Inch Length, 25PK | AE3NCY 5EEH2

APPROVED VENDOR MS16555-621 Diblur din oțel inoxidabil 3/32 DX 5/8 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3NCY Model: MS16555-621Crucea Ref: 5EEH2
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
€47.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.0939 - 0.0941 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1000
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 32 "
Lungime totală5 / 8 "
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-621 Diblur din oțel inoxidabil 3/32 DX 5/8 inch lungime, 25 buc.
€47.71 /ambalaj