Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MS16555-638 Dowel Pin Stainless Steel 5/32 D X 1 Inch Length, 25PK | AE3NDR 5EEJ9

APPROVED VENDOR MS16555-638 Diblur din oțel inoxidabil 5/32 DX 1 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3NDR Model: MS16555-638Crucea Ref: 5EEJ9
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
€51.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1563 - 0.1565 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2800
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 32 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-638 Diblur din oțel inoxidabil 5/32 DX 1 inch lungime, 25 buc.
€51.06 /ambalaj