Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR MS16555-659 Dowel Pin Stainless Steel 5/16D X 2 1/4 Inch Length, 25PK | AE3NEN 5EEL9

APPROVED VENDOR MS16555-659 Diblur din oțel inoxidabil 5/16D X 2 1/4 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3NEN Model: MS16555-659Crucea Ref: 5EEL9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€283.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3126 - 0.3128 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)11,000
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-659 Diblur din oțel inoxidabil 5/16D X 2 1/4 inch lungime, 25 buc.
€283.03 /ambalaj