Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT NAS1351N3-6 Șurub cu cap cu mufa Ms 10-32 X 3/8, 5PK | AE3YGL 5GUE4

APPROVED VENDOR NAS1351N3-6 Șurub cu cap cu cap Ms 10-32 X 3/8, 5PK

În stoc
Element: AE3YGL Model: NAS1351N3-6Crucea Ref: 5GUE4
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
€46.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMil Spec șurub cu cap cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPasivată
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialAliajul A-286
Min. Rezistență la tracțiune160,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C42
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1351N3-6 Șurub cu cap cu cap Ms 10-32 X 3/8, 5PK
€46.95 /ambalaj