Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR P11-011Z Clevis Pin Standard Zinc 0.187 X 1 L, 10PK | AC3WVL 2XAP2

APPROVED VENDOR P11-011Z Ştift de şochetă Standard Zinc 0.187 X 1 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AC3WVL Model: P11-011ZCrucea Ref: 2XAP2
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
€8.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1"
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1"
Pin Dia.3 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă55 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P11-011Z Ştift de şochetă Standard Zinc 0.187 X 1 L, 10 buc.
€8.08 /ambalaj