Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT P11-029Z Ştift de şochetă Zinc 0.250 X 3/4 L, 10BUC | AC3WVT 2XAP8

APPROVED VENDOR P11-029Z Ştift de şochetă Zinc 0.250 X 3/4 L, 10 buc.

În stoc
Element: AC3WVT Model: P11-029ZCrucea Ref: 2XAP8
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
€9.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime3 / 4 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P11-029Z Ştift de şochetă Zinc 0.250 X 3/4 L, 10 buc.
€9.35 /ambalaj