Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT P11-043Z Ştift de şochetă Zinc 0.250 X 1 1/2 L, 10BUC | AC3WVW 2XAR2

APPROVED VENDOR P11-043Z Știft șanț zinc 0.250 X 1 1/2 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AC3WVW Model: P11-043ZCrucea Ref: 2XAR2

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€10.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.5 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1102
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P11-043Z Știft șanț zinc 0.250 X 1 1/2 L, 10 buc.
€10.33 /ambalaj