Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P14310 Ştift de şochetă Oţel fără cap 3/16 x 1 25/32 | AC9MJV 3HKR2

APPROVED VENDOR P14310 Ştift de şopă Oţel fără cap 3/16 x 1 25/32

În stoc
Articol: AC9MJV Model: P14310Crucea Ref: 3HKR2
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
€15.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Material1215 oțel
Lungime totală1 25 / 32 "
Pin Dia.3 / 16 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14310 Ştift de şopă Oţel fără cap 3/16 x 1 25/32
€15.45 /unitate