Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P14323 Ştift de şochetă fără cap 1/4 x 1 9/32 L cu 2 inele | AC3WRV 2XAF4

APPROVED VENDOR P14323 știft de șopă fără cap 1/4 x 1 9/32 L cu 2 inele

În stoc
Element: AC3WRV Model: P14323Crucea Ref: 2XAF4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€16.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1 9 / 32 "
Material1215 oțel
Lungime totală1 9 / 32 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14323 știft de șopă fără cap 1/4 x 1 9/32 L cu 2 inele
€16.25 /unitate