Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P15-037 Ştift de şochetă Standard 18-8 0.250 X 2 L, 5PK | AC3WUD 2XAJ8

APPROVED VENDOR P15-037 Știft șurub standard 18-8 0.250 X 2 L, 5 buc.

În stoc
Element: AC3WUD Model: P15-037Crucea Ref: 2XAJ8
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
€28.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2"
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 55 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P15-037 Știft șurub standard 18-8 0.250 X 2 L, 5 buc.
€28.56 /ambalaj