APPROVED VENDOR P4125BQ Masonry Screw Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK | AE2NWH 4YRV6

APPROVED VENDOR P4125BQ Masonry Screw Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK

Articol: AE2NWH Model: P4125BQCrucea Ref: 4YRV6

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare pentru zidărie
Ancoră Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Stilul șefuluiFlat, Phillips
Lungime1.25 "
MaterialOțel călit
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare1"
TipZidărie
Forfecare finală (Lb.)1568
Tensiunea finală (lbs.)1480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.73
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P4125BQ Masonry Screw Flat 1/4 X 1 1/4, 3700PK