Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR PTS9-SL Thumb Screw Knurled 8-32X3/8 L, 5PK | AB2ZGZ 1PY67

APPROVED VENDOR PTS9-SL șurub moletat 8-32X3/8 L, 5 buc

În stoc
Articol: AB2ZGZ Model: PTS9-SLCrucea Ref: 1PY67

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€47.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 64 "
finalizareaPasivată
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Șef Grosime0.187 "
Tip capstriate
Șef Lățime3 / 16 "
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85 la B95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR PTS9-SL șurub moletat 8-32X3/8 L, 5 buc
€47.84 /ambalaj