Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT RMM3468-SS Șurub moletat M3X0.50X13Mm, 5PK | AB2YNP 1PU88

APPROVED VENDOR RMM3468-SS Șurub moletat M3X0.50X13Mm, 5 buc.

În stoc
Element: AB2YNP Model: RMM3468-SSCrucea Ref: 1PU88
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
€64.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A
finalizareaPasivată
Cap Dia.8mm
Inaltimea capului5mm
Șef Grosime5mm
Tip capstriate
Șef Lățime5mm
Lungime13 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85 la B95
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune80,000
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiȘef GrosimeTip capȘef LățimeArticolLungimePreț
VINDATOR APROBAT PTS1500-SL Șurub moletat 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPasivată5 / 8 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare1.5 "€95.20
Furnizor APROBAT PTS2000-SL Șurub Moletat 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPasivată7 / 16 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare2"€104.74
VINDATOR APROBAT 4047-1500-SL Șurub cu degetul mare moletat 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-slPasivată3 / 4 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare1.5 "€99.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR RMM3468-SS Șurub moletat M3X0.50X13Mm, 5 buc.
€64.01 /ambalaj